Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG11 6mm 1Durchf 1603/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, PG11, Klemmbereich 7.5 bis 12.5 mm, schwarz, 1603/11
Dichtring, PG11, Klemmbereich 7.5 bis 12.5 mm, schwarz, 1603/11
Dichtring, PG11, Klemmbereich 7.5 bis 12.5 mm, schwarz, 1603/11
Artikel-Nr.:
     262-B194F38
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126017106
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst PG11 6mm 1Durchf 1603/11
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
16.5 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Innendurchmesser:
7.5 mm mm
Stärke:
6 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,205*
€ 0,275*
100
€ 5,00*
ab € 0,2091*
€ 0,2791*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2624*
€ 0,4324*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,50*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,32836*
€ 0,54836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54836*
€ 0,65255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43836*
€ 0,52165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42836*
€ 0,50975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38836*
€ 0,46215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36836*
€ 0,43835
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32836*
€ 0,39075
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126017090
ab € 0,33292*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3891*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9575*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7082*
Ähnlich
HKL
ab € 2,4764*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6664*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.