Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG29 9,5mm 1Durchf 1603/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194F42
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126017069
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst PG29 9,5mm 1Durchf 1603/29
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
34.7 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Innendurchmesser:
18 mm mm
Stärke:
9.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9575*
€ 1,1975*
100
€ 5,00*
ab € 0,9591*
€ 1,1991*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,06237*
€ 1,32237*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,2699*
€ 1,9299*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,59394*
€ 2,42394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42394*
€ 2,88449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14394*
€ 2,55129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00394*
€ 2,38469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93394*
€ 2,30139
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81394*
€ 2,15859
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,59394*
€ 1,89679
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,205*
Ähnlich
HKL
4011126017090
ab € 0,33292*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7082*
Ähnlich
HKL
ab € 2,4764*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6664*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.