Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø40mm 17-24mm lgr hfr geschl WSTM40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     262-B196C87
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20344001
EAN/GTIN:
     4013902859955
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø40mm 17-24mm lgr hfr geschl WSTM40
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
17 - 24 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1 - 11 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
40 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,47*
€ 0,83*
1 Tag
15
1
€ 4,98*
ab € 0,475*
€ 0,835*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,84*
2 Tage
190
1
€ 6,40*
ab € 0,48*
€ 0,85*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,48957*
€ 0,85957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85957*
€ 1,02289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67957*
€ 0,80869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63957*
€ 0,76109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56957*
€ 0,67779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55957*
€ 0,66589
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48957*
€ 0,58259
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20342001
ab € 0,138*
Ähnlich
Spelsberg
20342501
ab € 0,22*
Ähnlich
Spelsberg
20343201
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.