Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgestopfen gr IP54 WST M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     3517B-75938554
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20344001
EAN/GTIN:
     4013902859955
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Würgestopfen gr IP54 WST M40

Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 17-24mm, Gewindelänge 14mm
Abmessungen: 45,8 x 45,8 x 28mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
17..24 mm
Für Wandstärke:
1..11 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,47*
€ 0,83*
1 Tag
15
1
€ 4,98*
ab € 0,475*
€ 0,835*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,84*
2 Tage
190
1
€ 6,40*
ab € 0,48*
€ 0,85*
1
€ 5,95*
ab € 0,48957*
€ 0,85957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20342001
ab € 0,138*
Ähnlich
Spelsberg
20342501
ab € 0,22*
Ähnlich
Spelsberg
20343201
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.