Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 2,5qmm 110x110x66mm gr Kst uni Klemm hfr COMBI607/5LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose IP66 2,5qmm 110x110x66mm gr Kst uni Klemm hfr
Abzweigdose IP66 2,5qmm 110x110x66mm gr Kst uni Klemm hfr
Artikel-Nr.:
     262-B199F36
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060532
EAN/GTIN:
     4007685022064
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 2,5qmm 110x110x66mm gr Kst uni Klemm hfr COMBI607/5LG
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
73
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Dichtmembran
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
110 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
110 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
universal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
66 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 7,19*
€ 10,12*
1
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 10,17*
19 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 7,4606*
€ 10,5006*
3
€ 3,90*
ab € 8,14334*
€ 11,48334*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 12,10424*
€ 17,04424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,04424*
€ 20,28265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91424*
€ 18,93795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12424*
€ 17,99785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33424*
€ 17,05775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10424*
€ 14,40405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 51,13272* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.