Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gegenmutter M32 PS unbeh hfr sw Glasf.verst Schlagfest EMUF32BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gegenmutter M32 PS unbeh hfr sw Glasf.verst Schlagfest
Gegenmutter M32 PS unbeh hfr sw Glasf.verst Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-B199F84
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061774
EAN/GTIN:
     4007685024747
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Gegenmutter M32 PS unbeh hfr sw Glasf.verst Schlagfest EMUF32BK
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,46*
€ 47,16*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,37*
€ 47,27*
€ 3,90*
ab € 36,50*
€ 48,32*
€ 4,00*
ab € 36,72*
€ 48,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,449*
€ 75,809*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,809*
€ 90,21271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,859*
€ 89,08221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,839*
€ 84,29841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,639*
€ 81,68041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,109*
€ 79,85971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,449*
€ 69,55431
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,58449* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.