Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel geschlossen EMN 50 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50061006 WISKA Würgenippel geschlossen M50x1,5 WN-M50 Sechskant Elastischer Kunststoff
50061006 WISKA Würgenippel geschlossen M50x1,5 WN-M50 Sechskant Elastischer Kunststoff
Artikel-Nr.:
     6012-45059548
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061006
EAN/GTIN:
     4007686032703
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen m50
würgenippel

Würgenippel geschlossen EMN 50 RAL7035

Einfache Kabeldurchführung mit durchstoßbarer Membran, einfache Montage durch großflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
22..35 mm
Für Wandstärke:
1..18 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,527*
€ 0,7899*
10
€ 5,46*
ab € 0,539*
€ 0,799*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,5868*
€ 0,8768*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,61*
€ 0,91*
10
€ 5,95*
ab € 0,64255*
€ 0,95255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50061000
ab € 0,0789*
Ähnlich
Wiska
50061001
ab € 0,16*
Ähnlich
Wiska
50061002
ab € 0,17*
Ähnlich
Wiska
50061003
ab € 0,20*
Ähnlich
Wiska
50061004
ab € 0,30*
Ähnlich
Wiska
50061005
ab € 0,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020573
ab € 0,7111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.