Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkadapter 2x101001000mbitRJ45 FRITZ!POWERLINE1220ESINGLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRITZ!Powerline 1220 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1220 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1220 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1220 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1220 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1220 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1220 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B213G59
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002736
EAN/GTIN:
     4023125027369
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Powerline
AVM Powerline
FRITZ!Powerline
DLAN
Netzwerkadapter 2x101001000mbitRJ45 FRITZ!POWERLINE1220ESINGLE
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):
0
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Weitere Suchbegriffe: HomePlug AV, PowerLAN, Powerline, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, wlan bridge avm, avm fritz!powerline, powerline 2 port, Adapter, Adapterkarte, Aktiver Netzwerkadapter, Desktop-Adapter, Ethernet Netzwerk Karte, Ethernet PC-Card, Ethernet PC-Karte, Ethernet-Adapter, Ethernet-Controller, Fast Ethernet Adapter, Fast Ethernet Netzwerk Karte, Fast Ethernet PC-Card, Fast Ethernet PC-Karte, Gigabit-Ethernet-Adapter, Gigabit-Ethernet-Server-Karte, ISA-Card, ISA-Karte, LAN-Adapter, Netzwerkadapter, Netzwerkkarte, PC-Adapterkarte, PC-Card, PC-Card Adapter, PCMCIA-Card, PCMCIA-Karte, Plug&Play-Adapter, Pocket-LAN-Adapter, Token Ring Adapter
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,00*
ab € 58,86*
€ 72,38*
3 Tage
18
€ 8,00*
ab € 58,86*
€ 72,38*
€ 5,00*
ab € 58,96*
€ 72,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 61,39*
€ 75,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,69*
€ 93,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.