Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP 4x14TE Kst IP30 ET72mm 315x680x86mm REG LEGRAND001434


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Verteiler m.Tür 01434
UP-Verteiler m.Tür 01434
Artikel-Nr.:
     262-B229F06
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     001434
EAN/GTIN:
     3245060014346
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Kleinverteiler UP 4x14TE Kst IP30 ET72mm 315x680x86mm REG LEGRAND001434
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
315 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
14
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
72 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
680 mm mm
Innentiefe:
47.5 mm
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
86 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, aufputzverteiler 4 reihig, verteilertür, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,34*
€ 110,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,18*
€ 111,39*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 103,43*
€ 127,82*
Frei Haus
ab € 154,18*
€ 186,76*
Frei Haus
ab € 160,13*
€ 193,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
01433
ab € 51,96*
Ähnlich
Legrand
001431
ab € 33,83*
Ähnlich
Legrand
001432
ab € 40,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.