Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 001433 Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 001433 Elektrische Box Weiß
Legrand 001433 Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27265017
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     01433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
555 mm
Gewicht
4303 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Reihe von Modulen
42
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Anzahl der Eingänge
3 Eingänge
Zertifizierung
EN 60439-3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
001431
ab € 33,67*
Ähnlich
Legrand
001432
ab € 40,04*
Ähnlich
Legrand
001434
ab € 88,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.