Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-B234F46 Herst.-Nr.: WX500 EAN/GTIN: 0610098410881 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAT6-Zertifizierungsset Touchscreen PC-Schnittst Messwertspeicher WX500 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzeigeart: | Touchscreen | Ausführung: | CAT6-Zertifizierungsset | Geeignet für: | Twisted Pair | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | ja | Messwertspeicher: | ja | Mit Messkopf enthalten: | ja | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LWL Dämpfungs Test Set, LWL Dämpfungsmesser, LWL Dämpfungstester, LWL-Messtechnik, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Categorie 5-Tester, Checkgerät, Coaxial-Kabeltester, Dämpfungsmessgerät, Datenleitungstester, Durchgangsprüfer, Durchgangstester, Funktionstester, Glasfasermessgerät, Glasfasertester, Interface Tester, ISDN-Installationstester, ISDN-Phasenprüfer, ISDN-Prüfapparat, ISDN-Prüfhandapparat, ISDN-Tester, Kategorie 5-Tester, Kategorie 5-Zertifizierungsset, Kategorie 6-Zertifizierungsset, Koaxialkabeltester, Kommunikationstechnik-Messgerät, Kommunikationstechnik-Testgerät, LAN-Funktionstester, LAN-Messgerät, Lantester, LAN-Verbindungstester, Leitungsprüfer, LWL-Laserquelle, LWL-Rotlichtlaser, LWL-Zertifizierungsset, Mess-/Testgerät für Kommunikationstechnik, Mess-/Testgerät Kommunikationstechnik, Messautomat, Messempfänger, Messgerät, Messgerät für Kommunikationstechnik, Messgerät für Kupfertechnik, Mini OTDR 1310/1550 nm, Mini OTDR 850/1300 nm, Mini-Reflektometer, Optical Power Meter, OTDR, Grundgerät, OTDR-Reflektometer, Patch-Check, Patchkabeltester, Patch-Kabeltester, PC Cable-Check, PC-Kabeltester, Pegelmessautomat, Pegelmessgerät, Phasenprüfer, Power-Meter, Prüfgerät, Prüfgerät für Glasfasertechnik, Prüfhandapparat, Reflectometer, Reflektometer, Reflektometer OTDR 1300/850 nm, Reflektometer OTDR 850 nm, Reflektormeter Mini, Rotlichtlaser, Rotlichttaster LWL, Satelliten-Signalmeter, SAT-Messempfänger, S-Bus-Tester, Schnittstellentester, Signalmeter, Testgerät für Glasfasertechnik, Testgerät für Kommunikationstechnik, Testpunkt-Adapter, Twisted Pair-Kabeltester, Verbindungstester, Verdrahtungstester |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6.371,95* | € 6.593,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6.372,86* | € 6.594,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6.786,31* | € 7.012,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7.498,62* | € 7.731,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 8.640,54* | € 8.880,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|