Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe Klemme UD22A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager UD22A1 Rack Zubehör
Hager UD22A1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B245A70
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD22A1
EAN/GTIN:
     3250616140943
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
Verteilerbaugruppe Klemme UD22A1
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
0
Breite:
500 mm
Höhe:
300 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 - 0 mm² mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 - 0 mm² mm²
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Polzahl:
0
Tiefe:
125 mm mm
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Anschlussklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,53*
€ 62,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 49,91*
€ 63,48*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 50,12*
€ 63,76*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,72*
€ 65,81*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 52,21*
€ 66,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
JP002
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
KJ02A
ab € 25,02*
Zubehör
Hager
KJ02B
ab € 26,80*
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,51*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,78*
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
Zubehör
Hager
UZ25V1
ab € 18,40*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,98*
Zubehör
Hager
UZ52A1
ab € 10,53*
Zubehör
Hager
KJ02DN
ab € 16,82*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,61*
Zubehör
Hager
KJ02G
ab € 29,20*
Zubehör
Hager
KJ02AN
ab € 26,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.