Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 630A 16qmm 1011mm B11mm Flachschiene KS16Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KS 16 Z Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hensel KS 16 Z Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B247A39
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2600098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienenklemme 630A 16qmm 1011mm B11mm Flachschiene KS16Z
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
11 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Sammelschienenbreite:
11 - 11 mm
Sammelschienendicke:
10 - 10 mm
Weitere Suchbegriffe: leiteranschlussklemme 2,5-16mm², leiteranschlussklemmen 16qmm, leiteranschlussklemme 16mm, Abzweigklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,88*
3 Tage
86
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,60*
€ 3,90*
3 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,93*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,64*
€ 3,96*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,00*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
KS 120 F
ab € 8,52*
Ähnlich
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Ähnlich
Hensel
4012591610175
ab € 3,13*
Ähnlich
Hensel
4012591610069
ab € 10,90*
Ähnlich
Hensel
4012591610083
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.