Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 400A 120qmm 1025mm B25mm Flachschiene KS120Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     262-B247B67
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2600095
EAN/GTIN:
     4012591610069
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienenklemme 400A 120qmm 1025mm B25mm Flachschiene KS120Z
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
25 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Sammelschienenbreite:
25 - 25 mm
Sammelschienendicke:
10 - 10 mm
Weitere Suchbegriffe: leiteranschlussklemmen 120mm², sammelschienenklemme, hensel sammelschienenklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,90*
€ 15,31*
3 Tage
38
€ 6,40*
ab € 11,02*
€ 15,48*
3 Tage
77
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 15,73*
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 11,24*
€ 15,78*
€ 5,46*
ab € 11,28*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
KS 120 F
ab € 8,52*
Ähnlich
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Ähnlich
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,58*
Ähnlich
Hensel
4012591610175
ab € 3,13*
Ähnlich
Hensel
4012591610083
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.