| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2400040 Herst.-Nr.: 2600095 EAN/GTIN: 4012591610069 |
| |
|
| | |
| Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Cu-Leiter, 25-120 mm². Geeignet für: Flachschiene, Max. Leiterquerschnitt: 120 mm², Breite der Klemme: 25 mm, Sammelschienendicke: 10 mm, geeignet für Bandleiteranschluss: true, geeignet für Rundleiteranschluss: true, geeignet für Sektorleiteranschluss: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | KS120Z | Ident Code: | 2600095 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,90* | € 15,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,96* | € 15,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,02* | € 15,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,20* | € 15,77* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 11,24* | € 15,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|