Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 204x116mm blind unbeh FL3-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B253B80
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     093171
EAN/GTIN:
     4015080931713
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Einführungsflansch Kst 204x116mm blind unbeh FL3-X
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Ausführung:
blind
Breite:
116 mm mm
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16 - 50
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Gewindeart:
ohne
Höhe:
204 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
4 mm
Typ:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Gehäuse, Eaton-Schaltergehäuse, Flanschplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,96*
€ 10,73*
4 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 8,62*
€ 11,62*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 11,80*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 8,78*
€ 11,83*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,95*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
10408
ab € 61,25*
Sonstiges
Eaton
15154
ab € 63,31*
Sonstiges
Eaton
64896
ab € 38,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.