Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem 3p 320A 5mm ZH312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B258E61
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060451R9999
EAN/GTIN:
     4011617604518
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john sammelschiene
sammelschienen
Sammelschienensystem 3p 320A 5mm ZH312
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
320 A
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Polzahl:
3
Schienenabstand:
0 mm mm
Schienenhöhe:
20 mm mm
Schienenstärke:
5 mm mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienensystem, Sammelschienensystem für Verteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 275,06*
€ 320,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,32*
€ 323,35*
Frei Haus
ab € 281,47*
€ 328,92*
Frei Haus
ab € 285,78*
€ 332,20*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 307,69*
€ 358,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,85*
€ 379,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,86*
€ 367,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.