| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2852531 Herst.-Nr.: 2CPX060451R9999 EAN/GTIN: 4011617604518 |
| |
|
| | |
| Sammelschienen als Sammelschienensystem, E-Cu nach DIN 43673-1, Abmessungen: 20 x 5 mm, mit einer Länge von 650 mm, Abmessungen: 20 x 5 mm, Schraubenanschluss M8, für einen Bemessungsstrom von 320 A, 3-polig, Verpackungseinheit 1 Stück Breite: 650 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 70 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 320 A, Polzahl: 3, Werkstoff: Kupfer, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 25 kA, Schienenabstand: 33 mm, Schienenhöhe: 20 mm, Schienenstärke: 5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZH312 | Ident Code: | 2CPX060451R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 275,94* | € 321,02* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 278,12* | € 324,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,98* | € 329,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,69* | € 333,02* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 307,59* | € 359,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|