Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem ZH312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75179098
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060451R9999
EAN/GTIN:
     4011617604518
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john sammelschiene
sammelschienen

Sammelschienensystem ZH312

Sammelschienen als Sammelschienensystem, E-Cu nach DIN 43673-1, Abmessungen: 20 x 5 mm, mit einer Länge von 650 mm, Abmessungen: 20 x 5 mm, Schraubenanschluss M8, für einen Bemessungsstrom von 320 A, 3-polig, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
70 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
33 mm
Schienenhöhe:
20 mm
Schienenstärke:
5 mm
Bemessungsstrom:
320 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 275,94*
€ 321,02*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,12*
€ 324,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 282,98*
€ 329,75*
Frei Haus
ab € 286,69*
€ 333,02*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 307,59*
€ 359,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.