Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Kabelkanal-Zubehör
>
Kabelkanaldeckel
>
Artikel
Rahmen 1f pt mt horiz Klappd Metall 1632PLM
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ABL-Sursum
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B301B26
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
1632PLM
EAN/GTIN:
4011721061771
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Kabelkanaldeckel
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Rahmen 1f pt mt horiz Klappd Metall 1632PLM
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
112 mm
Farbe:
Platin
Höhe:
112 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Montagerichtung:
horizontal
Schutzart (IP):
IP41
Werkstoff:
Metall
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
ABL RG 13: Sonder-Steckvorricht./
Weitere Suchbegriffe:
Rahmen
,
Schuko-Anbausteckdose
,
Schutzkontakt-Anbausteckdose
,
Schutzkontakt-Einbaudose
,
Schutzkontaktanbausteckdose
,
abl sursum klappdeckel
,
klappdeckel
,
abdeckrahmen 1 fach
,
Abdeckplatte
,
Abdeckung mit Klappdeckel
,
Dekorabdeckendplatte
,
Dekorabdeckmittelplatte
,
Dekorendrahmen
,
Dekormittelrahmen
,
Dekorrahmen
,
Doppelrahmen
,
Dreifachrahmen
,
Einfachrahmen
,
Endrahmen
,
Fünffachrahmen
,
Glasabdeckendplatte
,
Glasabdeckmittelplatte
,
Glasabdeckplatte
,
Glasendrahmen
,
Glasmittelrahmen
,
Glasrahmen
,
Kanalrahmen
,
Kombinationsrahmen
,
Kombirahmen
,
Kontrastrahmen 1-fach
,
Mehrfach-Abdeckrahmen
,
Mittelrahmen
,
Rahmen 1-fach
,
Rahmen 1-fach mit Klappdeckel
,
Rahmen 2-fach
,
Rahmen 3-fach
,
Rahmen 4-fach
,
Rahmen 5-fach
,
Universalrahmen
,
Vierfachrahmen
,
Zweifachrahmen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,73*
€ 173,87*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,04*
€ 175,61*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,35*
€ 181,25*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,27*
€ 186,62*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 230,01*
€ 278,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung mit Klappdeckel Edelstahl matt, 112 x 112 mm
ABL
1632ESM
ab € 133,98*
Zubehör
Abdeckung mit Klappdeckel Messing matt, 112 x 112 mm
ABL
1632MSM
ab € 140,81*
Zubehör
Flächenbündige SCHUKO Zweifachsteckdose, weiß
ABL
1632602
ab € 43,18*
Zubehör
Flächenbündiges Leergehäuse, weiß
ABL
1632500
ab € 30,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen