Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 3f 450V 41A Serie 221 0,5-6qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 221-613


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-B304F84
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-613
EAN/GTIN:
     4055143715416
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 3f 450V 41A Serie 221 0,5-6qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 221-613
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
10 - 20
Anzahl der Klemmstellen:
3
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 - 6 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Nennquerschnitt:
0.5 - 6 mm²
Nennspannung:
450 V V
Nennstrom:
41 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, Spleissverbinder, wago reihenklemmen 221-412, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16800
30
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,43248*
€ 0,62248*
2 Tage
330
30
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,435*
€ 0,625*
Lager 262
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43845*
€ 0,63845*
4 Tage
16890
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4458*
€ 0,6458*
2 Tage
3499
30
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,4507*
€ 0,6507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,63845*
€ 0,75976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56845*
€ 0,67646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55845*
€ 0,66456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50845*
€ 0,60506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48845*
€ 0,58126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43845*
€ 0,52176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 19,1535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-510
ab € 0,6741*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941
ab € 0,712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.