Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme COMPACT 3-Leiter-Klemme transp. 221-613


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2034456
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-613
EAN/GTIN:
     4055143715416
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 450 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 3, Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,5...6 mm², AWG-Bereich: 10...20, Nennquerschnitt: 0,5...6 mm², geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, geeignet für flexible Leiter: true, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
221-613
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Spleissverbinder, reihenklemme wago, reihenklemmen, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6420
30
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,43248*
€ 0,64248*
Lager 5497
600
30
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,435*
€ 0,645*
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43845*
€ 0,65845*
30
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,45*
€ 0,67*
1 Tag
3870
30
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,4507*
€ 0,6707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 19,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-510
ab € 0,6741*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941
ab € 0,722*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-510/000-053
ab € 0,744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.