Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 6,6W IP42 1LED AufbEinb eins auto.Selbstt dezentr PURE/COMSIGN150PMSCE3DG5SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PURE/COMSIGN 150 P MSC E3DG5 SR Sicherheitszeichenleuchte 6,6W 225lm Silber
PURE/COMSIGN 150 P MSC E3DG5 SR Sicherheitszeichenleuchte 6,6W 225lm Silber
PURE/COMSIGN 150 P MSC E3DG5 SR Sicherheitszeichenleuchte 6,6W 225lm Silber
Artikel-Nr.:
     262-B306D35
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42936318
EAN/GTIN:
     9010299635112
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte 6,6W IP42 1LED AufbEinb eins auto.Selbstt dezentr PURE/COMSIGN150PMSCE3DG5SR
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
65 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
50 mm
Lampenleistung:
6.6 - 6.6 W W
Leistungsfaktor:
0.8
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Länge:
310 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Max. Systemleistung:
6.6 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennbetriebsdauer:
0 - 0 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, rettungszeichenleuchte aufbau led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchten zumtobel, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 317,65*
€ 379,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 317,54*
€ 379,81*
Frei Haus
ab € 320,22*
€ 382,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,64*
€ 383,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,81*
€ 451,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,70*
€ 445,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,75*
€ 416,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,78*
€ 407,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.