Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
UP-Einsätze Schalter
>
Artikel
Wippschalter bl mt UP IP20 2p 1f 10AX 2000/2US
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Busch Jäger
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B307A40
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
2CKA001012A2034
EAN/GTIN:
4011395780305
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Taster UP-Einsätze
Wippschalter bl mt UP IP20 2p 1f 10AX 2000/2US
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
32 mm
Farbe:
blau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
5010
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Busch-Jaeger PG:01 SSM, Perilex
Weitere Suchbegriffe:
UP-Einsätze Taster
,
Ausschalter
,
Wechselschalter
,
Wippenschalter
,
Wippschalter
,
busch jäger wechselschalter blau
,
taster up-einsätze
,
taster up-einsätze busch jäger
,
Ausschalter 2-polig
,
Ausschalter mit Meldeleuchte
,
Ausschalter mit Signallampe
,
Doppelwechselschalter
,
Drehschalter
,
Drehstromschalter
,
Dreipoliger Schalter
,
EIN/AUS-Schalter
,
Einbau-Ausschalter
,
Einbauschalter
,
Einbauschalter für Verteilungen
,
Einschalter
,
Gruppenschalter
,
Hauptschalter
,
Heizungsnotschalter
,
Heizungsschalter
,
Installationsschalter
,
Jalousieschalter für Verteilungen
,
Kontroll-Drehschalter
,
Kontroll-Heizung Notschalter
,
Kontrollschalter
,
Kontrollwechselschalter
,
Kontroll-Wippschalter
,
Kreuzschalter
,
Kreuzschaltereinsatz
,
Kreuzschaltergeräteeinsatz
,
Modularer Einbauschalter
,
Schalter
,
Schaltereinsatz
,
Schlüsselschalter
,
Serienschalter
,
Serienschalter-Einsatz
,
Universalschalter
,
Wechsel-/Wechselschalter
,
Wippschalter-Einsatz
,
Zugschalter
,
Zweipoliger Schalter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6808
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 9,03*
€ 12,87*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,72*
€ 13,87*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 14,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,90*
€ 14,13*
Lager 4981
3 Tage
70
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 14,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Kontrollschalter mit Glimmlampe, 2-polig
Busch-Jaeger
1022-0-0656
ab € 16,73*
Zubehör
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wechselschalter mit Beleuchtung
Busch-Jaeger
1012-0-1127
ab € 7,83*
Zubehör
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wechselschalter, 2-polig
Busch-Jaeger
1012-0-0954
ab € 15,26*
Zubehör
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wippschalter 16 A, 250 V~
Busch-Jaeger
1012-0-2042
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen