Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 2-pol 2000/2US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3021182
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001012A2034
EAN/GTIN:
     4011395780305
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Taster UP-Einsätze
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: blau, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: true, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: nein, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 25 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Schaltungsart: Schalter 2-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 5010, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: sonstige, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 25 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2000/2US
Ident Code:
2CKA001012A2034
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, busch jäger wechselschalter blau, taster up-einsätze, taster up-einsätze busch jäger, Schalter (Installation), Installationsschalter, Ausschalter 2polig, Taster (Installation)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 9,03*
€ 12,87*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,72*
€ 13,87*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 14,08*
€ 5,95*
ab € 9,90*
€ 14,13*
3 Tage
70
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1022-0-0656
ab € 16,73*
Zubehör
Busch-Jaeger
1012-0-1127
ab € 7,83*
Zubehör
Busch-Jaeger
1012-0-0954
ab € 15,26*
Zubehör
Busch-Jaeger
1012-0-2042
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.