Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Abdeckung für Leitungsauslass
>
Artikel
Einsatz XLR 1f anth ohne 1714
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Busch Jäger
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B309I84
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
2CKA001764A0265
EAN/GTIN:
4011395468906
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Anschlussdose XLR
Chassissteckdose XLR
Einsatz XLR 1f anth ohne 1714
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Verwendung:
XLR
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Busch-Jaeger PG:01 SSM, Perilex
Weitere Suchbegriffe:
Steckdose XLR
,
XLR Dose
,
anschlussdose xlr
,
AB-Anschlussdose
,
Abdeckhaube
,
Abdeckplatte
,
Abdeckung
,
Abdeckung D-Subminiatur
,
Abdeckung Krankenhausinstallation
,
Abdeckung XLR
,
Adapter
,
ADO-Anschlussdose
,
Anschlussdose
,
Antennenabdeckplatte
,
Antennen-Abdeckung
,
Aufsatz für Lichtsignal
,
Blindabdeckung
,
Blindplatte
,
Blindverschluss
,
Dimmer-Abdeckung
,
Drehschalter-Abdeckung
,
Fax-Anschlussdose
,
Fernmeldeanschlussdose
,
Fernsehanschluss
,
Glasabdeckung
,
Klappdeckel
,
Kombidose
,
Kombiplatte
,
Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme
,
Kommunikationstechnik/Klinikinstallation
,
Lautsprecheranschluss-Abdeckung
,
Modem-Anschlussdose
,
Modularset
,
Montageplatte
,
Sat Abdeckung
,
TAE-Abdeckung
,
TAE-Anschlussdose
,
TAE-Dose
,
Telefonabdeckung
,
Telefonanschlussdose
,
Telefon-Anschlussdose
,
Telefondose
,
Telekommunikationsanschlussdose
,
Telekommunikations-Anschluss-Einheit
,
Telekommunikations-Dose
,
Tragplatte
,
Tragring für Daten-/Kommunikationssystem
,
Tragring für Datensystem
,
Tragring für Kommunikationssystem
,
TV-Abdeckung
,
UAE-Abdeckung
,
VDO-Abdeckung
,
VDO-Anschlussdose
,
Westernanschlussdose
,
Zentralplatte
,
Zentralplatte Kommunikationstechnik
,
Zentralscheibe
,
Zentralstück
,
Zwischenplatte
,
Zwischenrahmen
,
Zwischenring
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 9,79*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,91*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,99*
€ 10,01*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 10,16*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,35*
€ 10,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Daten-Kommunikations-Technik, Gehäuse und Sockel, Sockel als Blindzentralscheibe
Busch-Jaeger
1764-0-0224
ab € 6,50*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Daten-Kommunikations-Technik, Gehäuse und Sockel, Sockel für Dioden-Einbaubuchse
Busch-Jaeger
1764-0-0232
ab € 6,95*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Daten-Kommunikations-Technik, Gehäuse und Sockel, Sockel,25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
Busch-Jaeger
1764-0-0240
ab € 7,03*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Daten-Kommunikations-Technik, Gehäuse und Sockel, Sockel,Modular Jack
Busch-Jaeger
1764-0-0257
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen