Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-/ Rohr-/Kanal-Einführung f. Rohr-Aussendurchmesser 16mm weiss 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3054687
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     13
EAN/GTIN:
     4011377221307
Suchbegriffe:
Kanaleinführung
Leitungseinführung
jung leitungseinführung
leitungseinführung
für Rohr mit Außendurchmesser bis 16 mm Farbe: weiß, Ausführung: Rohreinführung, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
13
Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kabel-/ Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,54*
1
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,71*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,93*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
13WW
ab € 1,96*
Ähnlich
Jung
13BR
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.