Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter REG Drehspule 0-100A 1,1W AC WandlAnschl 1Kl 70x85mm SM100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SM100 Elektrogehäusezubehör
Hager SM100 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B344E58
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SM100
EAN/GTIN:
     3250615631008
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Analoganzeige
Analoganzeiger
Amperemeter REG Drehspule 0-100A 1,1W AC WandlAnschl 1Kl 70x85mm SM100
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
70 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe:
85 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Messbereich:
0 - 100 A A
Messsystem:
Drehspule
Nominaler Endwert der Skala:
100 A A
Schleppzeiger:
ja
Spannungsart:
AC
Verlustleistung:
1.1 W W
Wandleranschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselstrom-Analoganzeige, drehspul amperemeter, analoganzeige, analoganzeiger 0 -100 a, Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,66*
€ 74,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,11*
€ 74,50*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,19*
€ 78,92*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,18*
€ 80,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,97*
€ 103,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.