Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter REG Drehspule 0-250A 1,1W AC WandlAnschl 1Kl 70x85mm SM250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SM250 Elektrogehäusezubehör
Hager SM250 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B344E60
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SM250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Analoganzeige
Analoganzeiger
Amperemeter REG Drehspule 0-250A 1,1W AC WandlAnschl 1Kl 70x85mm SM250
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
70 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe:
85 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Messbereich:
0 - 250 A A
Messsystem:
Drehspule
Nominaler Endwert der Skala:
250 A A
Schleppzeiger:
ja
Spannungsart:
AC
Verlustleistung:
1.1 W W
Wandleranschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselstrom-Analoganzeige, drehspul amperemeter, analoganzeige, amperemeter analog, Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,57*
€ 74,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,73*
€ 74,78*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,04*
€ 81,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,25*
€ 81,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,77*
€ 104,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.