Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter REG Drehspule 0-600A 1,1W AC WandlAnschl 1Kl 70x85mm SM600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SM600 Elektrogehäusezubehör
Hager SM600 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B344E62
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SM600
EAN/GTIN:
     3250615636003
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Analoganzeige
Analoganzeiger
Amperemeter REG Drehspule 0-600A 1,1W AC WandlAnschl 1Kl 70x85mm SM600
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
70 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe:
85 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Messbereich:
0 - 600 A A
Messsystem:
Drehspule
Nominaler Endwert der Skala:
600 A A
Schleppzeiger:
ja
Spannungsart:
AC
Verlustleistung:
1.1 W W
Wandleranschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Wechselstrom-Analoganzeige, drehspul amperemeter, analoganzeige, amperemeter analog, Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,00*
€ 75,31*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,24*
€ 80,87*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,86*
€ 81,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,59*
€ 82,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,75*
€ 105,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.