Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Heizgerät 1-2kW 230V Mit IP20 Mit Überhitzungsschutz 200x295x160mm HL32027WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     262-B354A25
Hersteller:
     GGV Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     5050072
EAN/GTIN:
     4016572102611
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter
Mobiles Heizgerät 1-2kW 230V Mit IP20 Mit Überhitzungsschutz 200x295x160mm HL32027WE
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß
Heizleistung:
1 - 2 kW
Höhe:
295 mm
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
160 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 14,89*
€ 20,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,08*
€ 24,51*
1 Tag
12
€ 4,98*
ab € 23,38*
€ 31,28*
€ 6,90*
ab € 28,27*
€ 37,54*
€ 4,95*
ab € 32,46*
€ 42,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.