| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5497-8019812 Herst.-Nr.: 5050072 EAN/GTIN: 4016572102611 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heizlüfter mit 90° Oszillation -2 Heizstufen mit 1000/2000 Watt Leistung -1 Kaltstufe, Thermostat mit Kontrolleuchte -Oszillation zur besseren Luftverteilung -Ventilator-Funktion -GS geprüft Farbe: weiß, Breite: 220 mm, Ausführung: Standgerät, Höhe: 295 mm, Tiefe: 180 mm, Gewicht: 1,4 kg, mit Zeitschaltuhr: false, Heizleistung: 2000 W, Überhitzungsschutz: true, Frostschutzschaltung: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Spannung: 240 V, Anzahl der Heizstufen: 2, Explosionsgeschützt: false, Leistungsstufe AUS: true, Leistungsstufe kalt: true, Max. Leistungsstufe: 2000 W, Min. Leistungsstufe: 1000 W Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | GGV Handelsgesellschaft mbH & Co.KG | Produkt Typ: | HL32027WE | Ident Code: | 5050072 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 14,91* | € 20,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 16,91* | € 23,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 18,19* | € 24,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5497 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 23,27* | € 31,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,36* | € 40,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5497 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5497 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5497 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|