| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B356E00 Herst.-Nr.: 21412 EAN/GTIN: 5906006214128 |
| |
|
| | |
| Induktionsfeld autark 768x518mm KMI752630E Weitere Informationen: | | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 5 | Art der Kochstellen: | Induktion | Ausführung: | Einbau | Breite: | 768 mm mm | Einbaubreite: | 750 - 750 mm mm | Einbautiefe: | 490 - 490 mm mm | Elektroanschlusswert: | 10100 W | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Lage der Steuerung: | oben vorne | Rahmenausführung: | Edelstahl | Tiefe: | 518 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, kochfeld induktion, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 461,71* | € 543,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 464,17* | € 545,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 475,66* | € 556,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 505,07* | € 590,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|