| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99984398 Herst.-Nr.: KMI752630E EAN/GTIN: 5906006214128 |
| | |
|
| | |
| EB-Autark-Kochfeld Indukt. 77cm KMI 752 630 E Edelstahlrahmen - Rund-Slider SensorTouch, vorne - 1 Bridge-Zone - Pausenfunktion Stop'n'Go - Ankochautomatik - Timer, Kurzzeitwecker - Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen - Warmhaltefunktion - Restwärmeanzeige - Topferkennung - Kindersicherung Induktionsfeld, 5 Kochzonen, Boosterfunktion - Ø vorne links 200 mm, Leistung: 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW) - Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW) - Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,0 kW) - Ø hinten rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW) - Ø mittig 250 mm, Leistung 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW) - 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW) Technische Daten* - Gerätemaß (BxT): 768 x 518 mm - Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm - Anschlusswert: 10,10 kW - Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz - Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 16,2 kg - Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm Weitere Informationen: | | Energieart: | Strom | Ausführung: | Einbau | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 5 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 5 | Art der Kochstellen: | Induktion | Spannung: | 400 V | Mit Bräterzone: | ja | Mit Zweikreiszone: | nein | Mit Dreikreis-Kochzone: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 476,69* | € 563,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 479,90* | € 565,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 491,22* | € 578,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 521,95* | € 614,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|