Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld Indukt. 77cm KMI 752 630 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Autark-Kochfeld Indukt. 77cm KMI 752 630 E
EB-Autark-Kochfeld Indukt. 77cm KMI 752 630 E
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-99984398
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KMI752630E
EAN/GTIN:
     5906006214128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
amica induktionskochfeld

EB-Autark-Kochfeld Indukt. 77cm KMI 752 630 E

Edelstahlrahmen - Rund-Slider SensorTouch, vorne - 1 Bridge-Zone - Pausenfunktion Stop'n'Go - Ankochautomatik - Timer, Kurzzeitwecker - Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen - Warmhaltefunktion - Restwärmeanzeige - Topferkennung - Kindersicherung Induktionsfeld, 5 Kochzonen, Boosterfunktion - Ø vorne links 200 mm, Leistung: 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW) - Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW) - Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,0 kW) - Ø hinten rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW) - Ø mittig 250 mm, Leistung 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW) - 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW) Technische Daten* - Gerätemaß (BxT): 768 x 518 mm - Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm - Anschlusswert: 10,10 kW - Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz - Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 16,2 kg - Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Art der Kochstellen:
Induktion
Spannung:
400 V
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, kochfeld induktion
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 461,67*
€ 549,09*
Frei Haus
ab € 463,42*
€ 551,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 473,56*
€ 562,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 505,67*
€ 597,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,83*
€ 669,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,61*
€ 661,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,62*
€ 624,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,79*
€ 604,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,56*
€ 563,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.