| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B361I03 Herst.-Nr.: 144521 EAN/GTIN: 8424450207871 |
| |
|
| | |
| Fernsehantenne UKW K5-48 F187-108MHz UKW(FM) F2174-230MHz F3470-790MHz 22dB CAMPNOVA2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Frequenzbänder: | 3 | Ausführung: | Fernsehantenne | Empfangsbereich: | UKW (FM) | Frequenzband 1: | 87 - 108 MHz | Frequenzband 2: | 174 - 230 MHz | Frequenzband 3: | 470 - 790 MHz | Kanalbereich: | 5 - 48 | Länge: | 0.32 m m | Max. Gewinn: | 22 dB dB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TV-Antenne, UHF Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, preisner ukw antenne, lte antenne, Antenne, Antennenkopf, Bereichsantenne, Dipol, Empfänger, Fernsehantenne, HIT-Antenne, Kanalantenne, Kanalgruppenantenne, Kombinationsantenne, Kreuzdipol, Radio-/Fernsehantenne, Radioantenne, Richtantenne, Rundfunkantenne, Terrestrische Antenne, UHF-Antenne, UKW-Antenne, VHF-Antenne |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,76* | € 172,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 148,92* | € 173,14* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 149,05* | € 173,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 151,21* | € 175,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 168,82* | € 194,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|