Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camping - Antenne f.UKW,DAB+DVB-T/T2 CAMPNOVA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76467079
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     144521
EAN/GTIN:
     8424450207871
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
LTE Antenne
Radio-Antenne

Camping - Antenne f.UKW,DAB+DVB-T/T2 CAMPNOVA2

Universal UKW/BIII/UHF-Antenne-Set (K5-12/21-48) G -2/10/22dBi mit Netzteil, Verstärker, Koaxialkabel, F-Steker Schrauben und gegen LTE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Kanalbereich:
5..48
Max. Gewinn:
22 dB
Länge:
0,32 m
Anzahl der Frequenzbänder:
3
Frequenzband 1:
87..108 MHz
Frequenzband 2:
174..230 MHz
Frequenzband 3:
470..790 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,76*
€ 172,62*
€ 3,50*
ab € 148,92*
€ 173,14*
€ 5,95*
ab € 149,05*
€ 173,16*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 151,21*
€ 175,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,82*
€ 194,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.