Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugerätestecker Kst IP68 ger bl hfr Schraubkl Anb.Steck 10852


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugerätestecker Kst IP68 ger bl hfr Schraubkl Anb.Steck
Anbaugerätestecker Kst IP68 ger bl hfr Schraubkl Anb.Steck
Artikel-Nr.:
     262-B365A08
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Anbaugerätestecker Kst IP68 ger bl hfr Schraubkl Anb.Steck 10852
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Bauform:
Anbaugerätestecker
Farbe:
blau
Für erschwerte Bedingungen nach VDE:
ja
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Halogenfrei:
ja
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP68
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schuko-stecker blau ip68, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose ip68, Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Aufputzgerätestecker, Containergerätestecker, DWD-Gerätestecker, Einbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Schukoanbaugerätestecker, Schukogerätestecker, SCHUKO-Gerätestecker, SCHUKO-Industrie-Gerätestecker, Schutzkontaktanbaugerätestecker, Schutzkontaktgerätestecker, Unterputzgerätestecker, Wandgerätestecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 49,61*
€ 64,13*
1
€ 5,46*
ab € 89,27*
€ 111,49*
1
Frei Haus
ab € 93,86*
€ 115,79*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 94,25*
€ 116,82*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 112,05*
€ 137,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.