Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-AD EA-Modul DC 24V 4digiEing 4analogEing FX5-4LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregelmodul 4E, 4A Trans, PID FX5-4LC
Temperaturregelmodul 4E, 4A Trans, PID FX5-4LC
Artikel-Nr.:
     262-B384E14
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     312298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System Q Temperaturregelmodul
system q temperaturregelmodul
SPS-AD EA-Modul DC 24V 4digiEing 4analogEing FX5-4LC
Weitere Informationen:
Analogeingang, Thermoelement:
ja
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art des Digitalausgangs:
ohne
Breite:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
83 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Analoges/digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 377,67*
€ 441,49*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 378,26*
€ 442,08*
Frei Haus
ab € 380,60*
€ 445,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 385,18*
€ 451,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,78*
€ 537,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,86*
€ 535,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,37*
€ 503,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,54*
€ 489,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,18*
€ 458,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.