Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregelmodul 4E, 4A Trans, PID FX5-4LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregelmodul 4E, 4A Trans, PID FX5-4LC
Temperaturregelmodul 4E, 4A Trans, PID FX5-4LC
Artikel-Nr.:
     3517A-51650383
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     312298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System Q Temperaturregelmodul

Temperaturregelmodul 4E, 4A Trans, PID FX5-4LC

FX5 Temperaturregelmodul
4 Kan.
Pt100/Pt1000/K/J/T/B/R/S/E/N/PLII/W5Re/W26Re/U/L
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
4
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Zählen:
nein
Geeignet zum Wiegen:
nein
Geeignet für Temperaturregelung:
ja
Geeignet für Schweiß-Regelung:
nein
Geeignet für Druck-Regelung:
nein
Geeignet für NC:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 358,63*
€ 422,90*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 351,53*
€ 423,49*
Frei Haus
ab € 362,91*
€ 427,12*
€ 5,95*
ab € 385,33*
€ 454,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,90*
€ 503,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,44*
€ 501,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,87*
€ 473,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,00*
€ 456,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.