Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregelmodul 4E, 4A Trans, PID FX5-4LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregelmodul 4E, 4A Trans, PID FX5-4LC
Temperaturregelmodul 4E, 4A Trans, PID FX5-4LC
Artikel-Nr.:
     6012B-51650383
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     312298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System Q Temperaturregelmodul
system q temperaturregelmodul

Temperaturregelmodul 4E, 4A Trans, PID FX5-4LC

FX5 Temperaturregelmodul
4 Kan.
Pt100/Pt1000/K/J/T/B/R/S/E/N/PLII/W5Re/W26Re/U/L
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
4
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Zählen:
nein
Geeignet zum Wiegen:
nein
Geeignet für Temperaturregelung:
ja
Geeignet für Schweiß-Regelung:
nein
Geeignet für Druck-Regelung:
nein
Geeignet für NC:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 377,67*
€ 441,49*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 378,26*
€ 442,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 380,60*
€ 445,94*
€ 5,95*
ab € 385,18*
€ 451,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,94*
€ 530,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,19*
€ 528,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,33*
€ 497,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,43*
€ 483,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.