Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi PG29 1Durchf 710710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring m.Druckring PG29 f.Flachkabel 710710
Dichtring m.Druckring PG29 f.Flachkabel 710710
Artikel-Nr.:
     262-B418E88
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710710
EAN/GTIN:
     4015609028719
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachkabel
Dichtring Gummi PG29 1Durchf 710710
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
30 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Mit Unterlegscheibe:
ja
Stärke:
0 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: dichtring pg29, dichtring, walther dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 5,30*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 5,86*
1
€ 5,46*
ab € 4,10*
€ 5,96*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,10*
€ 6,13*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.