Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring m.Druckring PG29 f.Flachkabel 710710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring m.Druckring PG29 f.Flachkabel 710710
Dichtring m.Druckring PG29 f.Flachkabel 710710
Artikel-Nr.:
     3517A-61158553
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710710
EAN/GTIN:
     4015609028719
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachkabel

Dichtring m.Druckring PG29 f.Flachkabel 710710

WALTHER Dichtring PG29
mit Druckringen PG29
für Flachkabel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
12 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
29
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 5,35*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 5,84*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,14*
€ 6,01*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,10*
€ 6,11*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.