Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 2Ö Seitenanb Schraub HK1-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalterblock 2Ö Seitenanb Schraub
Hilfsschalterblock 2Ö Seitenanb Schraub
Artikel-Nr.:
     262-B421A14
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201902R1003
EAN/GTIN:
     4013614320385
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschalterblock 2Ö Seitenanb Schraub HK1-02
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Seitenanbau
Weitere Suchbegriffe: hilfsschalter abb 2 öffner, gehäuse für motorschutzschalter, hilfskontakt abb, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 5,15*
€ 7,15*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 8,50*
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 6,30*
€ 8,88*
1
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 9,19*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
1SAM 201 902 R 1002
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.