Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 8-12A 12AIu IP20 380-400V Festeinbau thermomagnetisch MS325-12.5-HKF11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B421J86
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM150005R0011
EAN/GTIN:
     4013614302497
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p 8-12A 12AIu IP20 380-400V Festeinbau thermomagnetisch MS325-12.5-HKF11
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
380 - 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Breite:
54 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
180 - 180 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
75.5 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8 - 12 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, schutzschalter abb, schutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,23*
€ 109,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,37*
€ 110,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,50*
€ 113,22*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,39*
€ 127,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.