| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4013614302497 Herst.-Nr.: 1SAM150005R0011 EAN/GTIN: 4013614302497 |
| |
|
| | |
| Überlastauslöser Stromeinstellung 9 ... 12,5A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 180 ... 180A, Mit thermischem Schutz, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsspannung 440 ... 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 12,5A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Gerätebauart Komplettgerät im Gehäuse, Mit integriertem Hilfsschalter, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 75kA, Schutzart (IP) IP20, Höhe 87,5mm, Breite 54mm, Tiefe 75,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, schutzschalter abb, schutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, MCCB, MS325, Motorschalter, Schalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,39* | € 109,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,49* | € 113,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,00* | € 127,01* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,36* | € 128,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|