Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 1S 1Ö Frontbef 1AAC Schraub NHI-E-11-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Frontbef 1AAC Schraub
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Frontbef 1AAC Schraub
Artikel-Nr.:
     262-B426B65
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     082882
EAN/GTIN:
     4015080828822
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Frontbef 1AAC Schraub NHI-E-11-PKZ0
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Frontbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Motorschutzschalter, motorschutzschalter eaton, hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
€ 4,98*
ab € 5,65*
€ 7,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,13*
€ 8,18*
3 Tage
379
1
€ 6,40*
ab € 6,29*
€ 8,39*
2 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 6,63*
€ 8,86*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,15*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
0889-10
ab € 43,15*
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,90*
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 31,76*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,74*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 46,84*
Zubehör
Moeller
278482
ab € 35,39*
Zubehör
Moeller
8724653
ab € 37,12*
Zubehör
Eaton
039422
ab € 65,17*
Zubehör
Eaton
039423
ab € 62,77*
Zubehör
Eaton
039425
ab € 55,28*
Zubehör
Eaton
039426
ab € 54,73*
Zubehör
Eaton
039432
ab € 70,28*
Zubehör
Eaton
039433
ab € 67,51*
Zubehör
Eaton
039435
ab € 60,02*
Zubehör
Eaton
039436
ab € 59,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.