Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Druckerkabel
>
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol Stecker
>
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse auf D-Sub 25 Pol Stecker
>
Artikel
APC Kabel seriell
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8357143
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
0889-10
EAN/GTIN:
4015080889106
Suchbegriffe:
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
APC bietet Stromversorgungslösungen, Umgebungskontrolle- und Ferndiagnose-Services an. Die Produkte von APC sind so konzipiert, dass sie proaktiv Stromprobleme erkennen und korrigieren, bevor es zu Systemausfällen kommt. APC hat weltweit bereits über 150 Auszeichnungen für seine innovativen Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen erhalten. Vertrauen auch Sie auf die legendäre Zuverlässigkeit der Produkte von APC, überall dort wo Ihre Daten erzeugt, übertragen und gespeichert werden.
APC - Kabel seriell - DB-9, DB-25 (W) zu DB-9, DB-25 (W) - 3.1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Länge
3.1 m
Konnektivität
Anschlüsse
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich ¦ D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich ¦ D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
... >
DCI
>
Systeme
>
System- & Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
,
Eaton-Motorschutzschalter
,
Leistungsschalter
,
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Motorschutzschalter
,
Schutzschalter
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Trafo-Schutzschalter
,
Trafoschutzschalter
,
Transformatorschutzschalter
,
Trennschalter
,
eaton motorschutzschalter 690v
,
druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker
,
eaton schutzschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller A-PKZ0(230V50HZ)
Moeller
073187
ab € 20,68*
Zubehör
Moeller CI-K2-PKZ0-G Elektrische Abdeckung Kunststoff IP65
Moeller
219654
ab € 8,01*
Zubehör
Moeller CI-PKZ0-GM Elektrische Abdeckung Kunststoff IP55
Moeller
260089
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller E-PKZ0-G Elektrische Abdeckung Kunststoff IP55
Moeller
072907
ab € 12,59*
Zubehör
Moeller PKZM0-XC45
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
063959 - B3.2/4-PKZ0
Eaton
063959
ab € 9,84*
Zubehör
063963 - B3.2/2-PKZ0
Eaton
063963
ab € 7,59*
Zubehör
073132 - U-PKZ0(110V50HZ)
Eaton
073132
ab € 20,85*
Zubehör
073134 - U-PKZ0(220V50HZ)
Eaton
073134
ab € 20,69*
Zubehör
073137 - U-PKZ0(380V50HZ)
Eaton
073137
ab € 20,84*
Zubehör
073145 - U-PKZ0(208V60HZ)
Eaton
073145
ab € 20,80*
Zubehör
073147 - U-PKZ0(480V60HZ)
Eaton
073147
ab € 20,90*
Zubehör
073181 - A-PKZ0(24V50HZ)
Eaton
073181
ab € 20,81*
Zubehör
073189 - A-PKZ0(380V50HZ)
Eaton
073189
ab € 20,71*
Zubehör
073190 - A-PKZ0(400V50HZ)
Eaton
073190
ab € 20,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen