Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 1f edst 2m einstellb IP20 1,5qmm 926.005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B434J06
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.005
EAN/GTIN:
     4057298020254
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste 1f edst 2m einstellb IP20 1,5qmm 926.005
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
1
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Edelstahl
Länge der Zuleitung:
2 m m
NEMA-Code:
ohne
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Amerikanisch, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10-fach-Steckdose, 12-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 4-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenleiste, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Dreifach-Tischsteckdose, Fünffach-Tischsteckdose, Geräteschutz, Leiste, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, Schaltschrank-Steckdosenleiste, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste für Schaltschrank, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, TAE/NFN-Steckdosenleiste, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Steckdose, Vierfach-Tischsteckdose, Zubehör Schaltschrank, Zweifach-Steckdose, Zweifach-Tischsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,38*
€ 33,62*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,41*
€ 34,41*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,52*
€ 34,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,57*
€ 41,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,80*
Zubehör
Bachmann
926.200
ab € 5,53*
Zubehör
Bachmann
926.100
ab € 7,76*
Zubehör
Bachmann
926.101
ab € 4,56*
Zubehör
Bachmann
926.102
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.