Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Klemmenkasten 4qmm 2f Kst 4einf IP66 81,5x100x61mm AP GHG7910101R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Klemmenkasten 4qmm 2f Kst 4einf IP66 81,5x100x61mm AP
Ex-Klemmenkasten 4qmm 2f Kst 4einf IP66 81,5x100x61mm AP
Artikel-Nr.:
     262-B451G33
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910101R0001
EAN/GTIN:
     4250217428982
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-Klemmenkasten 4qmm 2f Kst 4einf IP66 81,5x100x61mm AP GHG7910101R0001
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
2
Anzahl der Einführungen:
4
Breite:
100 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Länge:
81.5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
61 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,26*
€ 60,55*
1 Tag
97
€ 4,99*
ab € 47,40*
€ 60,57*
€ 5,00*
ab € 48,20*
€ 61,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,51*
€ 61,94*
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 63,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.